Lâmina de serra bimetal HSS
Folha de serra manual bimetal para serra de arco HSS
FOLHA SERRA MANUAL HSS-BIMETAL 32 DENTES
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aços especializados: Aço rápido de alta liga na extremidade dentada, aço para ferramentas resistente no topo.
As extremidades dentadas de material totalmente endurecido são a melhor opção para um desempenho de corte e vida útil inigualáveis.
Trabalhe mais rapidamente, durante mais tempo e de forma mais económica com apenas uma lâmina de serra.
Estriado normal
- Maior rentabilidade
- Maior segurança
- Elevado desempenho de corte
- Vida útil prolongada
Estriado progressivo
- Os diferentes padrões dos dentes proporcionam vantagens nítidas.
Utilização universal
Padrão de dente elevado na área de corte inicial para cortes iniciais fáceis. A vibração de materiais finos é substancialmente reduzida.
Padrão de dente baixo na restante área de corte para proporcionar um elevado desempenho de corte.
Fichas Técnicas(X)
- Aço para ferramentas (liga alta e baixa)
- Aço estrutural (liga alta e baixa)
- Aço rápido
- Aço inox
Espessura máx. do material | 2 mm |
Dentes por unidade de comprimento | 32 UNID/polegada |
Comprimento (L) | 300 mm |
Largura (B) | 12,5 mm |
Espessura (H) | 0,63 mm |