Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmina de serra bimetal HSS

Folha de serra manual bimetal para serra de arco HSS
FOLHA SERRA ZEBRA 18/32 DENTES
ZEBRA

Art. 060330113
EAN 4011231498326

Entre na sua conta para ver preços
Lâmina de serra bimetal HSS

Art. 060330113

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Nenhuma outra lâmina de serra oferece um maior desempenho de corte e uma melhor flexibilidade.

Aços especializados: Aço rápido de alta liga na extremidade dentada, aço para ferramentas resistente no topo.



As extremidades dentadas de material totalmente endurecido são a melhor opção para um desempenho de corte e vida útil inigualáveis.



Trabalhe mais rapidamente, durante mais tempo e de forma mais económica com apenas uma lâmina de serra.



Estriado normal


  • Maior rentabilidade

  • Maior segurança

  • Elevado desempenho de corte

  • Vida útil prolongada


Estriado progressivo


  • Os diferentes padrões dos dentes proporcionam vantagens nítidas.

Utilização universal


Padrão de dente elevado na área de corte inicial para cortes iniciais fáceis. A vibração de materiais finos é substancialmente reduzida.


Padrão de dente baixo na restante área de corte para proporcionar um elevado desempenho de corte.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Aço para ferramentas (liga alta e baixa)

  • Aço estrutural (liga alta e baixa)

  • Aço rápido

  • Aço inox

Espessura máx. do material

2 mm

Número mín./máx. de dentes por unidade de comprimento

18-32 UNID/polegada

Comprimento (L)

300 mm

Largura (B)

13 mm

Espessura (H)

0,65 mm