Conjunto saca bocados Sanitários
Conjunto saca bocados sanitários
CONJUNTO SACA BOCADOS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Três pontas de corte
- Menos deformação do material a cortar
- Não emperra ou torce no parafuso de tração
- Não danifica a rosca do parafuso
- Melhor apoio
4 ranhuras na matriz
para um alinhamento preciso no centro.
Pode ser utilizado em materiais até 2,0 mm de espessura
Em aço (St37), alumínio, cobre e plásticos
Conteúdo:
- 1 saca com Ø de 28,3 mm, matriz e parafuso de tração
- 1 saca com Ø de 31,7 mm, matriz e parafuso de tração
- 1 saca com Ø de 35,0 mm, matriz e parafuso de tração
- 1 chave combinada de 17 mm
- 3 parafusos de tração 12.9, M 10 x 1 x 50
O desperdício cai mais facilmente da matriz se rodar o saca mais 2-3 vezes na matriz após o corte.
Para pré-perfuração: Broca espiral HSCo, Ø de 11,0 mm, artigo n.º0626001100
Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100, artigo n.º 08931101
Fichas Técnicas(X)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!