Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça p/móvel com amortecimento, 105°

Dobradiça softline com amortecedor, 105°
DOB SOFTLINE 100 C00 C/AMORT

Art. 0683138415
EAN 4050641426031

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça p/móvel com amortecimento, 105°

Art. 0683138415

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 150 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Copo da dobradiça Ø 35 mm/profundidade 11,5 mm

  • Espessura da porta: 14 - 21 mm

  • Click-on

  • Amortecimento integrado

  • Homologado para 80 000 ciclos

  • Superfície: niquelada

Homologada para 80 000 ciclos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica