Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Exclusivo Clientes Comerciais
Contacte-nos 211 989 840
Entrega rápida
Mais de 15000 Produtos
Sistema de separação de lixo, Öko-Liner
OKO-LINER EXT FRONTAL 38 600MM
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Catálogo Würth(X)
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
![]() | |
Adequado para largura de estrutura | 600 mm |
Adequado para profundidade livre da estrutura | 464 mm |
Altura | 370 mm |
Altura da instalação | 370 mm |
Profundidade da instalação | 464 mm |
Capacidade de carga | 40 kg |
Capacidade volumétrica | 2x10 + 1x22 l |
Capacidade do recipiente | 10 l |
Capacidade do recipiente 2 | 10 l |
Capacidade do recipiente 3 | 22 l |
Material | A/PLA |
Superfície | Com revestimento em pó |
Cor | Alumínio branco RAL 9006 |
Material da gaveta | Aço |
Material dos caixotes | Plástico |