Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/fehi-VXt4eE

Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 - 1
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 - 2
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 - 3
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 - 4
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível - ROQUETE EXTENSIVEL 1,2 - 5

Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível

Roquete com cabeça articulada, 1/2" extensível
ROQUETE EXTENSIVEL 1,2

Art. 071513 92
EAN 4056807068978
Entre na sua conta para ver preços
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível

Art. 071513 92
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
Extensível até, no máximo, 432 mm através do engate de bloqueio com trinco

Norma: DIN 3122, ISO 3315



Ótima transmissão de força


Punho telescópico extensível até, no máximo, 432 mm



Fácil de utilizar


  • Libertação rápida com bloqueio de segurança

  • Cabeça de roquete flexível e rotativa com dispositivo de bloqueio. 72 dentes com um ângulo de rotação de 5°.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

1/2"

Material

A-CR-V

Superfície

Acabamento acetinado cromado de alto brilho

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Comprimento mín./máx. (L1)

294-432 mm

Comprimento da pega (L3)

110 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

15,5 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

34 mm

Diâmetro externo da manga (B3)

24 mm

Diâmetro da pega (D1)

31 mm

Diâmetro do roquete (D2)

40 mm

Peças de substituição para este produto:
Conjunto de manutenção 9 peças

KIT REPARACAO P/071513 92

Para roquete extensível de 1/2" com cabeça articulada.