Dispositivo de cópia de segurança de dados OBD-L
Disp. cópia segur. dados OBD-L p/ subst. bateria
PROTETOR DE MEMÓRIA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ligação entre o OBD II e o isqueiro de 12 V
- Suporte visual para o processo de ligação utilizando o sistema eletrónico e os LED
- Expansão ideal para dispositivos de arranque com tomada de isqueiro integrada
Alguns fabricantes de viaturas proíbem a utilização dum protetor de memória de dados através da ligação OBD II. Antes da utilização, pergunte ao fabricante da viatura se podem ser utilizados protetores de memória de dados com essa viatura.
Fichas Técnicas(X)
Desligue a ignição e todos os consumidores na viatura. Ligue a ficha do isqueiro à fonte de alimentação de 12 V – acende-se o LED amarelo "CONNECTED Step 1". Ligue a ficha OBD II ao veículo – acende-se o LED amarelo "CONNECTED Step 2". Quando o LED verde "PROCEED" acender, pode desligar a bateria da viatura. Se o LED vermelho "DO NOT PROCEED" acender, desligue o OBD-L da fonte de alimentação e verifique o fusível interno ou consulte um técnico qualificado.
Peso unitário | 350 g |
Tensão de saída | 12 V/CC |
Tensão de entrada | 12 V/CC |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!