Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra LED de bateria, Ergolight

Gambiarra LED a bateria Ergolight
GAMBIARRA WURTH ERGOLIGHT

Art. 0827940126
EAN 4053479364889
Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED de bateria, Ergolight

Art. 0827940126
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
LED hand-held lamp in an exclusive Würth design with magnet and flexible lamp head.
  • Caixa de dois componentes para uma boa aderência

  • Luz de longa duração

  • Proteção IP65 contra água e pó

  • Íman forte para montagem

  • Ângulo ajustável

  • Luz principal e luz difusa

  • Dois ganchos ajustáveis para elevada flexibilidade

  • Suporte de cinto robusto

  • Correia para o pulso


Inclui:


1x gambiarra LED a bateria


1x instruções de funcionamento


1x bateria AC/DC 100–240 V


1x carregador de viatura DC 12–24 V

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fluxo luminoso

100 lm

Período mín./máx. de iluminação

3-7,5 h

Tempo de carga

4.5 h

Classe de proteção IP

IP 65

Tensão nominal

3.7 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2100 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Peças de substituição para gambiarra LED série Ergolight

PLACA P/0827940126

x 1 Un.
Conjunto de carregador, gambiarra LED de bateria

CARREGADOR P/0827940126/350

x 1 Un.
Bateria de lítio

BATERIA P/0827940126

Can be used in virtually any device requiring a long operating period or high current drain (high current applications).