Massa de montagem para escapes
Massa para montagem de escape
MASSA DE MONTAGEM DE ESCAPES
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Sem necessidade de soldaduras complicadas
- Fica tão rígida como o metal devido ao calor do escape
- Resistente a temperaturas até aproximadamente 800 °C
- Vedação permanente
- Resistente a impacto e vibração
- Não suscetível de ganhar ferrugem, sendo, assim, fácil de desmontar
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para instalar ou substituir componentes de escape e para vedar pontos de ligação.
Antes de utilizar, remova a ferrugem solta e a massa lubrificante. Em seguida, aplique a massa para montagem nos ligadores, monte os componentes de escape e fixe.
Peso do conteúdo | 140 g |
Cor | Cinzento |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Base química | Silicato de sódio |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Resistência máx. à temperatura | 800 °C |
Densidade | 1,71 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!