Pistola de aplicação para cartucho duplo
Pistola de aplicação para cartucho duplo, cola 2C, 38/50 ml
PISTOLA DUPLA P/ ADESIVOS 2K 38/50ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A pega ergonómica adapta-se de forma ideal e segura à mão e permite empurrar facilmente a cola para fora
- Dosagem precisa e consistente
- Com libertação de pressão integrada
- Fabricada em plástico resistente a impactos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
A pistola doseadora manual garante uma dosagem constante das colas bicomponentes MAK 38, do líquido bicomponente para metal FLM 50, da cola para plástico SPEZIAL, de ESK-50, de Replast e de Klebfix 2C. Os dois componentes são pressionados para fora do cartucho na relação pretendida. Devido ao seu fácil manuseamento, a pistola doseadora é muito simples de usar e é adequada para utilização industrial. É fornecida com o adaptador de mistura 1:1, 4:1 e 10:1.
Material | Plástico resistente a impactos |
Cor | Cinzento claro |
Peso unitário | 275 g |