Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola para perímetro

Cola poliuretano 1C, perímetro
COLA PU ETICS WR15

Art. 08924006
EAN 4050641636164
Entre na sua conta para ver preços
Cola para perímetro

Art. 08924006
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
Cola de poliuretano de 1 componente para colar placas de espuma rígidas em poliestireno em áreas de perímetro

Combinação perfeita de propriedades


  • Alto rendimento

  • Endurecimento rápido

  • Boa aderência

  • Pós-expansão muito baixa


Manuseamento e método de aplicação simples


  • A lata não seca se for utilizada e guardada devidamente

  • As latas podem continuar a ser usadas mesmo com intervalos entre aplicações

  • Sem necessidade de limpeza complicada de ferramentas ou máquinas

  • Requer menos espaço de armazenamento devido ao grande rendimento


Alto rendimento (15 m²/lata)



Elevada durabilidade do material


  • À prova de água

  • Resistente ao envelhecimento

  • Não apodrece

  • Resistente a um grande número de tintas e substâncias químicas


Ecológico


  • Excelente isolamento térmico

  • Sem HFC nem HCFC
Aviso

Não é adequada para uso em água e não é estanque. Não é resistente a raios UV. Não adere a PE, PP, PTFE ou silicone. Durante a aplicação, deve ser mantida uma distância aproximada de 25 cm. A cola endurece com humidade à temperatura ambiente.


A cola para perímetros é apenas um auxílio de montagem para fixar placas de isolamento. A resistência final da colagem é obtida pela pressão exercida pelo aterro de terra, gravilha, etc. O aterro deve ocorrer no espaço de 14 dias após a colagem.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Cola de poliuretano monocomponente para colar placas de espuma rígidas em poliestireno em áreas de perímetro de fachadas exteriores, de acordo com a norma DIN 4108-2.


Adere a todas as superfícies comuns da construção, tais como: betão, alvenaria, pedra, gesso, madeira, metal, poliestireno e betume.

Instruções

Antes da utilização, a lata deve sem bem enroscada na pistola e agitada aprox. 30 vezes com a pistola para baixo de modo a otimizar a força adesiva. Depois de ajustar o cordão, aplique a cola de baixo para cima, e mantenha a lata o mais vertical possível. Prima os painéis de isolamento com firmeza no espaço de 8 minutos e fixe levemente no lugar. Para concluir a aplicação, vede todas as juntas abertas com a cola para perímetro e corte os excessos depois de endurecida. Quando o trabalho for interrompido ou concluído, certifique-se de que a tampa da pistola fica fechada. A pistola deve ser limpa com o produto de limpeza, PURLOGIC Clean. A cola endurecida tem de ser removida mecanicamente. Para obter informações detalhadas, consulte a folha de dados técnicos antes da utilização.

Base química

Poliuretano de componente único

Cor

Amarelo

Secagem ao tato após

8 min

Condições para secagem ao tato

a 20°C e 60% de humidade

Tempo de cura

30 min

Condições de cura/endurecimento total

20°C

Resiliência total

12 h

Condições para resiliência total

a 20°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

80 °C

Temperatura máx. de processamento da superfície

35 °C

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Rendimento (volume) aprox.

40 l

Rendimento (área)

15 m²

Conteúdo

750 ml

Peso do conteúdo

727,5 g

Classe do material de construção

B3

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN 4102

Resistência mín. à compressão

5 N/cm²

Resistência máx. à compressão

7 N/mm²

Resistência máx. à tracção

7 N/cm²

Resistência mín. à tração

5 N/cm²

Condições de resistência à compressão

em conformidade com a DIN 53421

Condutância térmica λ

0.035 W/(m*K)

Condições da condutância térmica λ

em conformidade com a DIN 56612

Resistência mín./máx. à tração

5-7 N/cm²

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 20°C

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de espuma de 1 componente PURlogic® Xpress

PISTOLA APLICACAO PU PURLOGIC XPRESS

Para aplicação profissional de espumas pistoláveis de 1 componente
x 1 Un.
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

PURLOGIC CLEAN

Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU