Spray de zinco
Spray de zinco
SPRAY ZINCO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente proteção anticorrosiva
- O metal é ativamente protegido, mesmo com danos menores
- Mais de 100 horas de resistência contra nevoeiro salino (DIN 50021 SS)
Excelente aderência em metal nu
Excelentes propriedades de soldadura por pontos
Não é adequado como primário para PU, polímeros MS e compostos de vedação híbridos.
Não pinte por cima com outras tintas
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para melhoramentos de índole visual, reparações e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A temperatura de aplicação ideal situa-se entre 15 °C e 25 °C
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Resina alquídica |
Cor | Zinco |
Tempo mín. de cura | 2 h |
Condições de cura/endurecimento total | Com espessura recomendada da camada seca |
Resistência no ensaio de nevoeiro salino | 100 h |
Resistência máx. à temperatura | 200 °C |
Tempo de secagem ao tato | 20 min |
Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 50 µm |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | com espessura recomendada da camada seca |
Classificação de pureza de zinco | 97 % |
Espessura do revestimento | 70 µm |
Recobrível/É possível pintar por cima | Condicional, testes preliminares necessários |
Condições de força de agarrar | com espessura recomendada da camada seca |
Substratos com boa aderência | Aço |
Ponto soldável | Sim |
Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 |
Força de agarrar - mín./máx. | 15-20 min |
Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a DIN 53151 |
Condições para resistência no ensaio de nevoeiro salino | em conformidade com a DIN 50021 |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 25°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!