Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gel Isolante 2 componentes

Gel isolante 2 componentes IP 68
GEL ISOLANTE 2 COMPONENTES

Art. 0893200100
EAN 4050641027160
Entre na sua conta para ver preços
Gel Isolante 2 componentes

Art. 0893200100
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
Impede a entrada de humidade e todo o tipo de impurezas nos contactos elétricos.
  • Para instalações até 1 Kv/120ºC

  • Índice de proteção IP 68

  • Secagem em 7 minutos a 20ºC

  • Não tóxico

  • Sem prazo de validade dentro das embalagens originais
Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

1 l

Base química

Composto à base de polímeros

Densidade

0,96 g/cm³

Densidade/condições

0,96 g/cm³ / a 20°C

Condições de densidade

a 20°C

Cor

Vermelho (material de base)

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

45 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 45 °C

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 15°C a 25°C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / de 15°C a 25°C

Peso unitário

1 kg

Peso do conteúdo

0,96 kg