Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Primário selador PU PRIMER

Primário Selador PU PRIMER
PU PRIMER PRIMÁRIO DE POLIURETANO 5KG

Art. 0893214002
EAN 4058794184822

Entre na sua conta para ver preços
Primário selador PU PRIMER

Art. 0893214002
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
Primário selador para superfícies porosas a impermeabilizar.

Propriedades


  • Não amarelece

  • Para exteriores e interiores

  • Monocomponente de fácil aplicação

  • Compatível com suportes cimentícios e alcalinos

  • Secagem rápida
Aviso

Não aplicar com temperaturas inferiores a +5ªC ou superiores a +40ºC. Não utilizar quando existir a previsão de chuva para 4 a 5 horas após a aplicação. Não aplicar sobre superfícies metálicas.


Intervalo de repintura: 4 horas.


Secagem total: 1-2 horas.

18m2/kg. Varia em função do tipo de superfície, da absorção do suporte e do método de aplicação.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Selador neutralizador para a alcalinidade do cimento. Evita defeitos e microfissuras de ELASPUR PLUS e ISOLPUR PLUS sobre suportes porosos e absorventes. Melhora a aderência das camadas posteriores e regula a formação de película ao evitar a absorção de água pelo ELASPUR PLUS.

Instruções

Pronto a aplicar. Não diluir. Em qualquer suporte e circunstância, ao utilizar o produto como selador do processo de impermeabilização, deve adicionar-se 1% de PU ADITOR 0892 214 006. Para 5 kg de PU PRIMER, adicionar 50 g de PU ADITOR. Aplicar o produto sobre suportes limpos, secos e isentos de gordura com rolo, trincha ou sistema Airless saturando o suporte de forma a que os poros fiquem selados. Quando se aplica como primário em processos de ISOLPUR PLUS transparente, evitar o excesso de PU PRIMER, para não ter um aspeto final opalascente/opaco.

Conteúdo

5.15 l

Cor

Branco leitoso

Base química

Acrílico poliuretano

Sem solvente

Sim

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Pode continuar a ser processado após mín.

1 h

Condições de continuação de processamento

a 20°C

Peso do conteúdo

5 kg