Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Revestimento impermeável ELASPUR PLUS

Revestimento impermeável ELASPUR PLUS
ELASPUR PLUS IMPERM CINZA 25KG

Art. 0893217122
EAN 4058794184808

Entre na sua conta para ver preços
Revestimento impermeável ELASPUR PLUS

Art. 0893217122
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
Revestimento monocomponente elástico e impermeável de alta resistência, à base de poliuretano, para impermeabilizações de terraços, coberturas, fachadas e pavimentos.

Propriedades


  • Produto de base água

  • Grande flexibilidade e elasticidade

  • Excelente resistência às intempéries

  • Excelente resistência ao envelhecimento, estabilidade aos raios UV e não descolora

  • Boa aderência à maioria dos substratos

  • Produto inodoro e de fácil aplicação

  • Resistente à água, ao empoçamento e à geada

  • Resistente ao tráfego pedonal

  • Acabamento mate

  • Fácil aplicação com rolo, trincha ou sistema AIRLESS

  • Sem formação de bolhas

  • Não necessita de juntas

  • Permite a respiração das superfícies tratadas (permeável ao vapor de água)

  • Boa resistência a ácidos e soluções alcalinas,detergentes, água salgada e óleos
Aviso

Não aplicar o produto em superfícies cerâmicas com nitritos de sal ascendentes nas juntas, assim como em superfícies tratadas e impregnadas com produtos à base de silicone, silanos, siloxanos e outros produtos hidrorepelentes que possam prejudicar a aderência do revestimento.

0,5 - 0,8 kg/m2 por camada, aplicar no mínimo 2 camadas.


Este valor é baseado numa aplicação prática com rolo numa superfície lisa e nas condições ideais.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Impermeabilização de terraços, coberturas, fachadas, superfícies plásticas transparentes (ex: policarbonato), impermeabilização e proteção de pedras naturais e madeira.

Instruções

A base deve estar firme, limpa, seca e livre de resíduos de pintura, óleo, gordura, cera, etc. O suporte não deve exceder 5% de humidade. Estruturas novas de betão devem secar pelo menos 28 dias. Adicionar sempre 1% de PU ADITOR (em peso de produto) ao ELASPUR PLUS. Após adicionado, pode ser guardado 1 semana sem perder as propriedades. Não deve ser diluído. Em casos de temperaturas um pouco elevadas, pode diluir-se no máximo com 5% de água. Aplicar em 3 camadas cruzadas, com trincha, rolo ou sistema airless. Se pretender um acabamento anti deslizante, poderá adicionar 2% de ADITIVO ANTIDESLIZANTE, Art.-Nr. 089035069, (em peso de produto).

Base química

Acrílico poliuretano

Cor

Cinzento

Densidade

1,02 g/cm³

É possível caminhar sobre após máx.

24 h

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Resistência máx. à temperatura

100 °C

Sem solvente

Sim

Quantidade de aplicação no peso/na área

0.5 kg/m²

Conteúdo

24.5 l

Recipiente

Balde

Peso do conteúdo

25 kg

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento seca, 5°C a 30°C