Cola estrutural MS Pool
Cola para construção MS Pool
MS POOL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para cerâmica, plástico, metal e vidro
- Resistente a influências químicas, como cloro
- Elevada aderência inicial
- Rápido endurecimento
- Não deixa manchas
- Sem solventes
A cola MS Pool é adequada para colagens de emergência e reparações temporárias. Não é adequada para vedações que serão imersas em água.
Fichas Técnicas(X)
Para utilização em áreas sanitárias e casas-de-banho, bem como aplicações subaquáticas.
A superfície de aplicação deve estar limpa e sem gordura. Sem necessidade de primários. Para permitir uma ventilação adequada e maior flexibilidade, a cola deve ter, pelo menos, 1–6 mm de espessura entre os elementos a juntar.
Conteúdo | 290 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Polímero MS |
Cor | Branco |
Densidade/condições | 1,48 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total/condições | 4 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 40 a 5 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Condições para resistência ao rasgo | em conformidade com a DIN 53504 |
Resistência de curto prazo contra | Compostos aromáticos |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e seca |
Resistência a ultravioleta | Sim |