Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vedante Dichtfix

Vedante DICHTFIX
DICHTFIX CINZA 310ML

Art. 0893228
EAN 4011231834643
Entre na sua conta para ver preços
Vedante Dichtfix

Art. 0893228
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
Massa de vedação à base de MS polímeros para restauro da textura original na sequência de trabalhos de reparação em viaturas.

Capacidade de aderência bastante ampla


Adere a muitas superfícies, mesmo sem primário



Elevada dureza Shore A


O material é resistente a cargas mecânicas.



Elevada resistência à tração e alongamento até rutura


A junta também resiste a movimentos/dilatações fortes



Resistente aos raios UV


Excelente resistência ao envelhecimento, mesmo quando as juntas não estão pintadas.



O vedante pode ser pintado "molhado sobre molhado"



Sem isocianatos nem silicone

Aviso

Não permitir que o Seal/Fix entre em contacto com materiais de PU frescos (ou seja, que ainda não estejam endurecidos). Ao pintar sobre tintas metálicas, deve aplicar-se um primário de bloqueio. A aderência máxima entre a pintura e o Seal/Fix é obtida quando o material é pintado imediatamente após a aplicação.


A pintura deve ser feita no máximo 2 horas após a aplicação.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Vedação de juntas após a substituição de peças no compartimento do motor, a bagageira, na parte inferior do chassis, nos amortecedores e nas cavas das rodas.

Instruções

O material de base deve estar limpo, seco e sem gordura. O vedante Dichtfix é aplicado com uma pistola pneumática especial. As texturas e espessuras de revestimento necessárias são determinadas pela distância ao objeto ou pela pressão do ar. Para obter mais informações, consulte a ficha técnica.

Conteúdo

310 ml

Base química

Mistura de polímero POP

Cor

Cinzento

Densidade/condições

1,48 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa

Dureza Shore A

40

Tempo mín. de formação de película/condições

25 min / em conformidade com a DIN 50014

Resistência a ultravioleta

Sim

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C

Validade a partir da data de produção

15 meses

Condições para manter a validade

de 5°C a 25°C

Sem silicone

Sim

Sem isocianeto

Sim

Velocidade de cura total

3 mm/d

Tempo mín. de formação de película

25 min

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de cartuchos pneumática Kombifix

PISTOLA KOMBIFIX

Para cartuchos de 310 ml
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.