Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vedante aderente PU Marine Multi

Vedante aderente Náutica
COLA E VEDA NAUTICA

Art. 08932911
EAN 4053479207193

Entre na sua conta para ver preços
Vedante aderente PU Marine Multi

Art. 08932911
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
Vedante e cola PU monocomponente elástica versátil para aplicações náuticas ou construção de caravanas

Retardador de chama



Ampla capacidade de aderência


Excelente aderência a uma vasta gama de materiais



Flexível


  • As expansões de materiais diferentes são compensadas por uma elevada elasticidade

  • Amortece as vibrações e o ruído


Tempo reduzido de formação de película


  • Permite colar e vedar componentes grandes

  • As peças de união podem ser reposicionadas


Pode ser lixada e pintada


  • O processamento mecânico é possível assim que a película se forme

  • O vedante pode ser pintado, mas com algumas restrições


Resistência efetiva a produtos químicos, envelhecimento e intempéries


  • Resistência duradoura a água, água salgada, álcalis e ácidos diluídos

  • Resistência a curto prazo a combustíveis, óleos minerais, gorduras e óleos vegetais e animais


Odor suave



Sem silicone

Aviso

Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica. Ao pintar sobre o vedante, deve ser tomado em consideração que a espessura e dureza da película de tinta pode comprometer a elasticidade da cola e, por conseguinte, provocar fissuras.

Certificado do exame de tipo CE: Aprovado para ligação em construção naval e construção de barcos.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Vedante adesivo de poliuretano monocomponente especialmente desenvolvido para utilização em construção de barcos e construção naval, utilizado para diferentes trabalhos de vedação e colagem ligeira em interiores e exteriores. As aplicações típicas incluem trabalhos de vedação em casas de banho, interiores e exteriores, e para a instalação de painéis decorativos.


Não adequado para calafetagem de deques (vedação de pranchas de madeira em deques de navio).

Instruções

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.



Corte a capa roscada, aperte o bocal e corte-o com a largura necessária. Aplique a cola com uma pistola de aplicação adequada.


A cola deve ser alisada durante o tempo de formação da película.

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Poliuretano de 1 componente de cura por humidade

Cor

Branco

Densidade/condições

1,15 g/cm³ / a 20°C

Velocidade de cura total/condições

3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a +80 °C

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

1.4 N/mm²

Resistência de curto prazo contra

Combustíveis
Óleos minerais
Óleos animais
Óleos vegetais
Óleos

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / máx. 25°C

Sem VOC

Sim

Resistência a ultravioleta