Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Exclusivo Clientes Comerciais
Contacte-nos 211 989 840
Entrega rápida
Mais de 15000 Produtos
Produto tratamento plásticos, tratamento vinilo
VYNIL CARE 5 L
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente renovação da cor e brilho acetinado
Delicado com os materiais
Cuida e impermeabiliza a superfície
Contém silicone
Sem AOX
Não aplicar em superfícies quentes, sob a luz solar direta nem na parte de rodagem dos pneus.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Conservação de peças plásticas não pintadas e borrachas no interior e exterior da viatura, por exemplo para- choques, spoiler, revestimentos, compartimento do motor, tablier, laterais dos pneus, etc.
Aplique uma camada uniforme de agente de conservação de vinil na superfície limpa e seca com um pano ou esponja limpos. Se necessário, seque com um pano.
Conteúdo | 5 l |
Recipiente | Bidão |
Cheiro/fragrância | Aromático |
Cor | Incolor |
Base química | Hidrocarboneto |
Densidade | 0,762 g/cm³ |
Temperatura mín. de inflamação | 32 °C |
Duração em armazenamento de produção | 24 Mês |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Não |