Massa lubrificante multiusos II
Massa lubrificante multiusos II
MASSA CONSISTENTE II C/ GRAFITE 400GR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente a alta pressão devido a aditivos EP
- Excelentes propriedades de utilização de emergência graças à grafite
- Boa ação de vedação e proteção contra corrosão
- Excelente resistência ao pó, sujidade e água
As massas consistentes são fornecidas em cartuchos de plástico! Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa consistente saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de utilização dos fabricantes de veículos, maquinaria e peças têm de ser respeitadas!
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Fichas Técnicas(X)
Massa consistente de grafite e saponificação de lítio resistente a altas pressões com aditivos EP para cargas médias e pesadas.
Retire a peça superior utilizando a alavanca e, em seguida, aplique tensão ao perno de deslizamento e à mola, e insira o cartucho. Enrosque a cabeça, desbloqueie o perno de deslizamento; a pistola manual fica pronta a usar.
Peso do conteúdo | 400 g |
Recipiente | Cartucho |
Base de sabão | Lítio 12 hidroxiestearato |
Código do lubrificante | KPF2K-30 |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 130 °C |
Cor | Cinzento |
Nível NLGI/condições | 2 / com DIN 51818 |
Viscosidade do óleo base, cinemática/condições | 110 mm²/s / a 40°C |
Ponto de gota mín./condições | 180 °C / em conformidade com a DIN ISO 2176 |
Penetrabilidade mín./máx./condições | 265-295 / em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Período/categoria de protecção contra corrosão | Corrosão categoria 0 |
Carga de soldadura VKA | 2400 N |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Base de óleo | Óleo mineral |
Comportamento na presença de água/condições | 1-90 / em conformidade com a DIN 51807-1 |
Sistema de lubrificante | Massa |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,871 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN ISO 2176 |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 130 °C |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Condições para grau NLGI | com DIN 51818 |
Condições do período de protecção contra corrosão | em conformidade com a DIN 51802, teste SKF Emcor |
Condições para carga de soldadura VKA | em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Sem resina | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem metais pesados | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!