Buchas com parafuso
Bucha de pregar, cabeça de queijo para gesso cartonado
BUCHA EM NYLON C/ PARAFUSO 6X40
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Montagem rápida e económica
Pré-montada: não é necessário procurar o parafuso certo
Também adequada para condutas
Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso
Propriedades
- Resistente aos raios UV
- Buchas plásticas feitas de poliamida de alta qualidade: resistentes à deterioração
- Resistente a temperaturas entre -40 e +150 °C
- Sem halogéneo nem silicone
Fichas Técnicas(X)
Podem ser utilizadas em betão, tijolo maciço, tijolo silício-calcário, betão arejado, tijolo perfurado na vertical, tijolo silício-calcário oco, betonilha e placas de gesso
Para apertar elementos não destinados a suporte de carga e cargas ligeiras na construção, metalurgia, instalações sanitárias e elétricas
Cabeça chata: Fixação de suportes angulares, painéis, placas de metal, calhas para cabos e quaisquer componentes para montagem à face
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 40 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 10 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 30 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 45 mm |
Material do prego | Aço |
Tamanho da fenda | PZ2 |