Marcador lacagem
Marcador lacagem
MARCADOR LACAGEM 400 PRETO 2-4MM
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
Todas as cores possuem resistência térmica até 400 °C. A cor branca continua visível até 1000 °C.
- Também para superfícies escuras e transparentes
- À prova de água e resistente ao atrito
- Resistente à luz e a intempéries após a secagem
- Tinta resistente a isopropanol, etanol e óleo do motor
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Marcações de grande cobertura, incluindo em superfícies lisas e porosas.
Ideal para aplicar na siderurgia, engenharia mecânica, metalurgia e soldadura.
Espessura mín./máx. da linha | 2-4 mm |
Cor | Preto |
Design | Impermeável permanentemente |
Forma da ponta | Ponta redonda |
Resistência máx. à temperatura | 400 °C |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Sem silicone | Não |