Acoplamento de ligação à terra com tampa de bloqueio automático
Tomada de segurança com terra e com tampa de mola
TOMADA DE BORRACHA C/TAMPA DE MOLA
Art.
0969301221
EAN 4038898677406
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
Para cabos até 3G 2,5 mm²
- A área do punho otimizada permite um melhor suporte para encaixar e remover a ficha de forma segura
- Com proteção contra torção (vedação da membrana) e anel de reforço para uma maior vida útil da entrada do cabo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização no interior e exterior
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 250 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Diâmetro máx. do cabo | 13 mm |
Design | Com tampa de mola com fecho automático |
Material | Borracha |
Cor | Preto |