Tomada tripla com tampa
Tomada tripla com tampa
TOMADA TRIPLA C/TAMPAS MOLA
Art.
0969303201
EAN 4038898677529
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
For cables up to 3G 2.5 mm²
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 250 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Diâmetro máx. do cabo | 13 mm |
Design | Com tampa |
Material | Borracha |
Cor | Preto |