Fio de soldar inox A308
Fio soldadura c/gás de proteção para aço inox A308
FIO DE SOLDAR INOX A308 0,8 MM
Art.
09820104
EAN 4045989818488
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
Indicado para soldadura de aços inoxidáveis.
EN 12072: W/G 19 9L Si
AWS/ASME SFA-5.9: ER 308Lsi
Excelentes propriedades mecânicas e resistência à corrosão
Corrente soldadura (DC+)
Aviso
Gás aconselhado: Argon / (1-3%)O2
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio (Ø) | 0,8 mm |
Peso | 15 kg |
Material | Cabo de aço inox |
Peso unitário | 15,5 kg |