Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita isoladora autovulcanizante

Fita isoladora autovulcanizante
FITA AUTO-VULCANIZANTE 19MMX10M

Art. 09850771
EAN 4011231916868

Entre na sua conta para ver preços
Fita isoladora autovulcanizante

Art. 09850771
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
Permite que diferentes materiais sejam vedados à prova de água e de forma impermeável ao vapor de água. Adequado para utilização em vários setores, como as indústrias automóvel e de eletricidade.

Elevada resistência dielétrica


A fita é ideal para o isolamento de cabos e instalações elétricas.



Excelente compatibilidade com PE, PVC, butilo, neopreno, etc.


Pode ser utilizada em diferentes áreas, por exemplo, no ramo automóvel e elétrico



Grau elevado de elasticidade


A fita molda-se perfeitamente ao material base.

Aviso
  • As superfícies a isolar devem estar secas e sem pó e massa lubrificante.

  • Para obter uma aderência perfeita e um isolamento impermeável à água, enrole firmemente a fita em torno do material a isolar e depois sobreponha.

  • A fita autovulcanizante é apenas resistente aos raios UV em determinados casos, logo deverá ser protegida da luz solar direta.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Veda tubos e mangueiras

  • Vedação de emergência de mangueiras de gasolina e de radiadores

  • Isola fios e cabos elétricos

  • Para aplicar em áreas onde já não é possível utilizar tubos termoretráteis

  • Agrupamento de cabos
Instruções

Retire a película de PVC e estique a fita

Material de apoio

Poliisobutileno

Cor

Preto (material de base)

Largura

19 mm

Comprimento

10 m

Espessura total

0,5 mm

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 90 °C

Resistência a ultravioleta

Limitado

Resistência a humidade

Sim

Alongamento de rutura/condições

600 % / in accordance with DIN EN 14410

Rigidez dieléctrica

40 kV/mm

Validade a partir da data de produção/condições

Unlimited / área de armazenamento seca, na horizontal, sem pó, 20°C e 50% de humidade