Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Exclusivo Clientes Comerciais
Contacte-nos 211 989 840
Entrega rápida
Mais de 15000 Produtos
Argamassa composta WIT-PM 200
BUCHA QUIMICA WIT-PM200 300ML
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fixação individual de betão não fissurado:
Varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1
Fixação individual em alvenaria (sistema com bucha perfurada SH):
Varão roscado W-VI-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1, bucha perfurada SH
Argamassa de resina reativa de dois componentes, poliéster sem estireno
Avaliação técnica europeia ETA-12/0569: Fixação individual + betão não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1)
Aprovação técnica europeia ETA-13/0037: Fixação individual + alvenaria (varão roscado W-VI-A, varão roscado disponível no mercado 3.1, bucha perfurada SH, betão arejado apenas sem bucha perfurada)
Conteúdo | 300 ml |
Pistola de aplicação adequada | Pistola de aplicação a bateria, 330 ml |
Temperatura mín./máx. de processamento/condições | -5 a 35 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento |
Temperatura ambiente mín./máx./condições | -40 a 80 °C / após processo de cura completa |
Resistência à temperatura, temperaturas máx. por curta duração | 50 °C |
Resistência à temperatura, temperaturas máx. por curta duração | 80 °C |
Duração em prateleira a partir da produção/condições | 12 Mês / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |
Aprovação | ETA-12/0569 |
Base química | Poliéster, sem estireno |
Cor | Cinzento |