Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fecho Tipmatic

Cavilha Tipmatic
PINO TIPMATIC
GRASS

Art. F069135396
EAN 4053479031552

Entre na sua conta para ver preços
Fecho Tipmatic

Art. F069135396
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
Segura com íman e cavilha de ejeção para abrir a porta
  • Para todas as dobradiças para móveis sem mecanismo de fecho (sem mola)

  • Ângulo de abertura até 10°

  • Compensação da folga dianteira de 2,5 mm a 5,5 mm, com ajuste de profundidade integrado, autobloqueante e sem ferramentas
Aviso

O fecho Tipmatic funciona com todas as dobradiças para móvel sem fecho automático (sem mola).

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Portas para móveis sem puxadores

Instruções

Antes de utilizar a placa autocolante, a superfície tem de ser bem limpa e desengordurada.

Material

Plástico

Cor

Cinzento claro RAL 7035

Diâmetro

10 mm

Comprimento

60 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa adaptadora

ADAPTADOR MULTIFUROS

GRASS
Para Tipmatic Pin, Tipmatic Plus Pin e Soft-close Pin
Placa adaptadora

ADAPTADOR RECTO

GRASS
Para Tipmatic Pin, Tipmatic Plus Pin e Soft-close Pin
Placa adaptadora

ADAPTADOR BATENTE

GRASS
Para Tipmatic Pin, Tipmatic Plus Pin e Soft-close Pin
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
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RECTA

GRASS
Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm
Tampa para copo de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/COPO DOBRADICA

GRASS