Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora sem fios BS 18-A Light

BERBEQUIM APARAFUSADOR BS-18 A LIGHT
MASTER

Art. 57005044
EAN 4046777876673
Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora sem fios BS 18-A Light

Art. 57005044
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
Aparafusadora a bateria com bateria de iões de lítio compacta e leve para tarefas de aparafusamento e perfuração de baixa a média intensidade. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Para trabalho agradável e sem esforço, incluindo quando se está a trabalhar com os braços levantados ou em espaços confinados


Muito compacta, design curto, com peso reduzido e clipe para prender no cinto



Opções de aplicação potentes e versáteis


Unidade de engrenagem planetária de 2 velocidades



Excelente iluminação da área de trabalho


Iluminação LED



Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-450 / 0-1400 rpm

Binário máx. rígido/suave

38 / 17 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1-10 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

1.5 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Diâmetro de perfuração máx. na madeira

30 mm

Diâmetro máx. de perfuração recomendado no metal

10 mm

Diâmetro máx. de parafuso

7 mm

Comprimento

169 mm

Altura

224 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1300 g

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria LI-CV 18 V por indução

POWERPACK INDUCAO 18V

MASTER
Carregador de 18 V potente e robusto com bateria de 18 V incluída com função de carga por indução.
x 1 Un.
Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 18V 4AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.
Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 18V 5AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.