Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo demolidor e de percussão BMH 32-XE

Berbequim de percussão/martelo demolidor BMH 32-XE
MARTELO PERCUSSAO BMH 32-XE 5KG
MASTER

Art. 07025431
EAN 4048539223015
Entre na sua conta para ver preços
Martelo demolidor e de percussão BMH 32-XE

Art. 07025431
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
Berbequim de percussão e martelo demolidor robusto com encaixe tipo SDS-plus para furação em betão até 32 mm de diâmetro

Progressão rápida de furação e funcionamento extremamente suave


O sistema antivibração protege as articulações do utilizador. Tempos de perfuração mais curtos com elevada potência de impacto.



Em muitos casos, não requer a utilização de um martelo demolidor adicional


Função de demolição com 4,2 joules de força de impacto



Trabalho sem fadiga


As 24 posições bloqueáveis de ponteira/guilho permitem o ajuste a qualquer ângulo de trabalho.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

900 W

Potência de saída

550 W

Velocidade mín./máx. em vazio

0-760 rpm

Taxa de impacto mín./máx.

0-3600 rpm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-plus

Energia de impacto

4.2 J

Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão

6-32 mm

Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão)

12-24 mm

Capacidade de perfuração máx. (volume) no betão por minuto

75 cm³

Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria

90 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Diâmetro de perfuração máx. na madeira

32 mm

Peso da máquina

4,7 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.12,0X210MM

Descrição: Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.14,0X210MM

Descrição: Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.16,0X260MM

Descrição: Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Mandril SDS

BUCHA

Quantidade: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Quantidade: 1 x
Spray de manutenção
1 x
Spray de manutenção

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrição:
100 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade: 1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
Mala para máquinas ORSYBULL
1 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Descrição: ORSY® BULL machine cases
Quantidade: 1 x
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
Bucha de aperto de ação rápida

BUCHA APERTO P/ H 26 MLS