Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI
Aparafusadora impacto a bateria ASS-18 EC Combi
APARAFUSADORA ASS 18-A EC COMBI
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Porta ferramenta combinado
Combina 1/4" sextavado interior e 1/2" quadra exterior, permite mais aplicações com apenas uma máquina.
Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção
Para uma maior autonomia por carga e maior durabilidade do motor
3 níveis de regulação da potência
Três níveis para rotação/impacto, para diferentes aplicações e materiais
Iluminação ideal da área de trabalho
Iluminação LED com 3 níveis de intensidade
Punho ergonómico
O punho ergonómico e fino com componente macio permite segurar com firmeza
A aparafusadora de impacto só pode ser utilizada com as chaves de impacto designadas.
Fichas Técnicas(X)
Para parafusos métricos M6-M16 e para apertar porcas, parafusos de ancoragem, etc.
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-2800 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-3200 rpm |
Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte | 185 Nm |
Adequado para parafuso | M6 - M16 |
Dispositivo de fixação de ferramenta | 1/2" quadra macho e 1/4" sextavado interior |
Comprimento | 158 mm |
Largura | 60 mm |
Altura | 240 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,8 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
CASEINRT-(ASS 18-A EC COMBI)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!