Mala de ferramenta
Mala de ferramentas com 91 ferramentas
CONJUNTO DE FERRAMENTAS 91 PECAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Inclui 91 ferramentas
Conjunto abrangente
Todas as ferramentas mais comuns num só conjunto
Mala de alta qualidade
- Mala de plástico com fecho articulado em alumínio
- Dimensões: 423 x 360 x 86 mm
Material incluído:
- Chave combinada ZEBRA, 11 unidades: 8-22 mm
- Alicate universal: 180 mm
- Martelo, 400 g
- Alicate extensível, 250 mm
- Busca-pólos de 3,0 mm, 150 – 250 volts
- Roquete ZEBRA de 1/4", 135 mm
- Chave cardan ZEBRA de 1/4"
- Extensor ZEBRA de 1/4" 50 + 100 mm
- Chave de caixa ZEBRA de 1/4", 12 peças: 4-14 mm
- Roquete ZEBRA de 1/2", 250 mm
- Chave cardan ZEBRA de 1/2"
- Extensor ZEBRA de 1/2" 125, 250 mm
- Chave de caixa ZEBRA de 1/2", 19 peças: 10 - 32 mm
- Chave de encaixe ZEBRA de 1/4"
- Chave de fendas ZEBRA 0,6 x 3,5 x 100 mm e 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Chave de fendas ZEBRA PH 1, PH 2
- Adaptador para bits de 1/4"
- Conjunto de bits, 30 peças:
1 x AW 10, 25, 30/chave sextavada 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x simples 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x adaptador para bits, 51 mm
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 91 UNID |
Comprimento x largura x altura | 423 x 360 x 86 mm |
SCRDRIV-SL-0,6X3,5X100
ZEBRASCRDRIV-PH1X80
ZEBRASCRDRIV-PH2X100
ZEBRACHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.
ZEBRABIT 1/4. 25MM FENDA AW10
BIT 1/4. 25MM FENDA AW20
BIT 1/4. 25MM FENDA AW25
BIT 1/4. 25MM FENDA AW30
CHAVE DE CAIXA 10MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 11MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 12MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 13MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 14MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 15MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 16MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 17MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 18MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 19MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 20MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 21MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 22MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 24MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 26MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 27MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 28MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 30MM 1/2.
ZEBRACHAVE DE CAIXA 32MM 1/2.
ZEBRACHAVE CARDAN 1/4.
ZEBRACRSPHAM-DIN1041-400G
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.