Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
Pistola semiautomática para cavilhas com regulador manual de potência
Pistola de pregar potente para utilização com pregos em bobina com os diâmetros de 2,5–3,8 mm, comprimento de 45–90 mm
Completa com mala de transporte
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Prego universal de alta qualidade, diâmetro de 2,6 mm, adequado para DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
Prego de alta qualidade escalonado com 3,7 mm de diâmetro para o setor sanitário e montagem de aquecimentos, compatível com DIGA CS-2
Prego de alta qualidade escalonado, diâmetro de 3,0 mm, especialmente concebido para fixações em betão de alta resistência, compatível com DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3