Conjunto de brocas espirais escalonadas HSS
Conjunto escareadores escalonados HSS
CONJUNTO ESCAREADOES ESCALONADOS HSS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração de alta precisão
Ponta de broca com autocentragem
Até 30% mais rápida
Em comparação com produtos concorrentes, graças à ótima adaptação da geometria da lâmina de corte.
O dobro da vida útil
Em comparação com a concorrência, graças a uma diminuição do desgaste da ponta de broca e das lâminas de corte principais, bem como da retificação dos relevos radiais e axiais.
Não desencaixa da bucha de aperto
Haste de três faces e adaptador para bits de 1/4".
Trabalho preciso
Diâmetros gravados a laser nas duas ranhuras da espiral.
Não necessita de muito trabalho de retificação
Perfuração precisa dos furos circulares.
Garantir uma boa refrigeração/lubrificação. Garantir um avanço regular. Consultar a tabela de velocidades.
Fichas Técnicas(X)
Materiais a processar:
Aço inoxidável, aço normal, metal não ferroso como p. ex. alumínio, outros metais não ferrosos e plásticos
Centrar, abrir, perfurar e escarear chapas, tubagens e perfis numa só operação.
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.