Disco de corte para aço e aço inox
Disco de corte para aço e aço inox
DISCO CORTE WURTH SLIM D.115X1.0MM
Art.
0669401150
EAN 4050641000132
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
Disco fino e versátil com excelente capacidade de corte e boa durabilidade
- Adequado para corte de aço e aço inox e para trabalhos de corte ligeiro em ferro fundido
- Sem ferro, cloro e enxofre (≥ 0,1%)
- Corte rápido e preciso, produção mínima de calor e ruído
- Formação mínima de rebarbas e faíscas durante o corte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para cortar uma espessura fina a média de chapas, perfis, perfis de caixa, etc.
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Capacidade de corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro | 115 mm |
Espessura | 1 mm |
Furação | 22,2 mm |
Design | Plano |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |