Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Esquadro angular Precisão 1

Esquadro em aço DIN 875/1
ESQUADRO 150MM

Art. 0715765150
EAN 4011231749169
Entre na sua conta para ver preços
Esquadro angular Precisão 1

Art. 0715765150
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
Fabricado em aço normal DIN 875/1



Reduzida tolerância de erro na perpendicularidade


Adequado para monitorização e trabalho de precisão



Extremidades elevadas bem polidas e ajustadas



Faces planas bem polidas e ajustadas

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura (B1)

6 mm

Largura (B)

25 mm

Dimensão do ramo longo (L1)

150 mm

Dimensão do ramo curto (L2)

100 mm