Folha para serra tico-tico 3S, madeira Extra Clean
Folha para serra tico-tico 3S, madeira Extra Clean
FOLHA TICO-TICO 90MM HCS XC
Art.
060809122
EAN 4045989597802
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
High-performance blade for particularly tear-free and clean cuts in solid wood on both sides. Less rework is required as edges and surfaces are already clean. High cutting speed and long service life.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 90 mm |
Espessura mín./máx. do material | 5-50 mm |
Espaçamento dos dentes | 2,2 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia |
Adequado para | Madeira |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 117 mm |
Design | Afiado e polido |