Óleo Multi-grade para compressor
Óleo Multi-grade para compressor
OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE 1L
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
High-value synthetic oil with additive specifically tailored for use in air-conditioning compressor technology
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 1 l |
Base química | Óleo mineral sintético misto |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Cor | Amarelo claro |
Densidade | 0,965 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 64.3 mm²/s |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Ponto de fusão | -45 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 250 °C |
Solúvel na água | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!