Rebarbadora angular EWS 7-115 Basic
Rebarbadora angular EWS 7-115 BASIC, prot. contra rearranque
REBARBADORA EWS 7-115
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Leve e prática
Com a menor área de aderência na sua gama de potência (176 mm) e um peso de apenas 1,8 kg, a rebarbadora angular adapta-se perfeitamente à mão, mesmo durante longos períodos de tempo.
É possível ter acesso total a áreas de difícil acesso
Cabeça pequena
Longa vida útil
As entradas de ar especialmente desenvolvidas refrigeram o motor de forma ideal. As escovas de carvão com função de corte automático protegem o motor e garantem uma vida útil mais longa.
Elevado nível de proteção para o utilizador
Tampa de proteção à prova de rotação
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 720 W |
Velocidade máx. em vazio | 11000 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 1,8 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Proteção contra arranque |
PROTCOV-F.ANGLGRIND
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.