Viseira de proteção
Viseira
VISEIRA PROTECCAO PLUS
Art.
0899101202
EAN 4048539266692
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
Proteção perfeita para trabalhos de lixamento e corte, bem como contra pingos ou salpicos de líquidos
- Máxima segurança com excelente conforto
- A geometria especial oferece proteção adicional para a testa e o queixo
- Viseira em policarbonato grande e duradoura com amplo campo de visão
- Inclinação da viseira multi ajustável
- A fita para a cabeça pode ser ajustada individualmente
- Todas as peças que entram em contacto com a cabeça possuem um acolchoamento macio
- Testado de acordo com a norma EN 166 e 170
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Indústria automóvel, construção civil, indústria química e pesada, pintura por pulverização, trabalhos de lixamento e maquinação
Resistência mecânica | B (120 m/s) |
Categoria | 2 |
Peso unitário | 360 g |