Óculos de proteção Spica®
Óculos de proteção Spica<SUP>®</SUP> - 1
Óculos de proteção Spica<SUP>®</SUP> - 2
Óculos de proteção Spica<SUP>®</SUP> - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Óculos de proteção Spica®

Proteção ocular desportiva com conforto melhorado

  • Material das lentes de segurança: Policarbonato
  • Protecção contra UV: 400 nm
  • Resistência mecânica: F (45 m/s)

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor das lentes de segurança Norma EN Material das lentes de segurança Protecção contra UV Número PU
Preço/PU
0899102330
Transparente 166, 170 Policarbonato 400 nm
1 Un.
0899102331
Cinzento 166, 172 Policarbonato 400 nm
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
Proteção e conforto


  • Amplo campo de visão

  • Ajuste ideal ao rosto

  • Apoio suave para o nariz para um ajuste antiderrapante e confortável

  • Suporte frontal ergonómico e suave


Lentes de alta qualidade com revestimento especial


  • Lentes com superfície antirrisco e revestimento antiembaciamento permanente

  • 100% de proteção UV (até 400 nm)


Tecnologia de haste inovadora


  • Inclinação variável da haste para ajuste individual e óptima cobertura ocular

  • Zona de haste flexível e ajustável para uma adaptação perfeita da largura

  • As extremidades suaves da haste garantem um ajuste seguro sem apertar