Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 1
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 2
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 3
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 4
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 5
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 6
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 7
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 8
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 9
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina

Conteúdo da embalagem

  • Material: ST
  • Superfície: Com revestimento em pó
  • De puxar: Extensão total
  • Sistema de fecho: Soft-close
  • Ajuste lateral: +/- 1 mm
  • Ajuste da altura: +/- 2 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento nominal Cor Material Superfície Número PU
Preço/PU
0684318215
300 mm Cinzento lona RAL 7010 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684320215
300 mm Branco, semelhante a RAL 9003 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684318216
350 mm Cinzento lona RAL 7010 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684320216
350 mm Branco, semelhante a RAL 9003 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684318217
400 mm Cinzento lona RAL 7010 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684320217
400 mm Branco, semelhante a RAL 9003 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684318218
450 mm Cinzento lona RAL 7010 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684320218
450 mm Branco, semelhante a RAL 9003 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684318219
500 mm Cinzento lona RAL 7010 ST Com revestimento em pó
1 Un.
0684320219
500 mm Branco, semelhante a RAL 9003 ST Com revestimento em pó
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
Painel lateral extremamente estreito


Maximiza o espaço interno da gaveta



Oculto


Design praticamente invisível para as calhas das gavetas



Com sistema de amortecimento integrado



Sincronizado


Movimento de deslizamento simultâneo para um funcionamento silencioso e suave



Movimento fácil


Abertura e fecho ultraleves



Elevada capacidade de carga


40 kg de capacidade de carga dinâmica



Variedade de cores


Disponível em branco e cinzento



Ajuste 3D do painel frontal


Inclui ajuste 3D do painel frontal com deslizamento integrado



Fácil de instalar


Instalação rápida e desmontagem fácil