Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bateria de lítio
Bateria de lítio - 1
Bateria de lítio - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bateria de lítio

Pode ser utilizada em praticamente qualquer dispositivo que necessite de um longo período de funcionamento ou consumo de alta corrente (aplicações de alta corrente).

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Operacional de -40 °C a +60 °C com máxima eficiência

  • Extremamente estanque

  • 30% mais leve do que as pilhas alcalinas normais

  • Mínima autodescarga (excelente durabilidade de mais de 10 anos)

  • Maior densidade de energia para uma vida útil mais longa

  • Saída de corrente muito elevada
Aviso

Não é recarregável