Caixa de gavetas ORSY®BULL Série 5
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 1
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 2
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 3
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 4
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 5
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 6
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 7
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 8
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 9
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 10
Caixa de gavetas ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 5 - 11

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Caixa de gavetas ORSY®BULL Série 5

Ideal para as suas ferramentas e peças pequenas. Possibilidade de organizar com separadores e inserções. As gavetas estão disponíveis com fecho central e trinco individual.

  • Capacidade de carga da gaveta: 25 kg
  • Número de chaves: 2 UNID

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura x profundidade x altura (dimensão externa) Número de gavetas Design da gaveta Peso do produto (por item) Número PU
Preço/PU
0962330041
592 x 390 x 203 mm 2 UNID 2 gavetas, L 480 x P 335 x A 62 mm 9010 g
1 Un.
0962330044
592 x 390 x 400 mm 4 UNID 3 gavetas, L 480 x P 335 x A 62 mm, 1 gaveta, L 480 x P 335 x A 125 mm 15387 g
1 Un.
0962330042
592 x 390 x 400 mm 5 UNID 5 gavetas, L 480 x P 335 x A 62 mm 15400 g
1 Un.
0962330043
592 x 390 x 400 mm 3 UNID 1 gaveta, L 480 x P 335 x A 62 mm, 2 gavetas, L 480 x P 335 x A 125 mm 13620 g
1 Un.
0962330040
592 x 390 x 203 mm 1 UNID 1 gaveta, L 480 x P 335 x A 125 mm 7000 g
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
Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Resistente


Extremamente robusta, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas têm capacidade até 100 kg.



Práticas


Pegas grandes de formato ergonómico para elevado conforto do utilizador – não sofre dolorosos cortes nas mãos.



Úteis


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguras


Cada caixa está equipada com um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.