Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola branca para madeira D3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola branca para madeira D3

Para colagem de madeira particularmente exigente em aplicações interiores e exteriores

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Elevado nível de resistência à água e ao calor



Design de doseamento simples


Ao enroscar a torneira para cola, o conteúdo do recipiente pode ser doseado no frasco ou no rolo para cola de forma limpa e fácil.



Transparente depois de endurecida


Sem juntas de colagem visíveis. As juntas coladas endurecidas são viscoplásticas.

Aviso

Ao colar juntas externas (por exemplo, painéis da porta de entrada), os efeitos do calor (exposição direta à luz solar) podem provocar tensão na madeira e amolecer as juntas coladas. As colas Duroplastic, como a cola PUR no sistema doseador, art. n.º 0892100180 são adequadas para este fim. Juntamente com o ácido tânico na madeira, o impacto dos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia. Em casos isolados, as substâncias contidas na madeira podem causar uma descoloração inesperada com vários tipos de madeira, como, por exemplo, faia, cerejeira e ácer. A uma temperatura de prensagem superior a +50 °C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios. Os pingos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos podem ser dissolvidos com nitrodiluente ou acetona. Misture os conteúdos rigorosamente antes da aplicação e feche sempre bem a garrafa após utilização. Proteger do gelo. O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, dos níveis de absorção e humidade do material, das quantidades de aplicação e das tensões aplicadas no material.



As colas brancas da Würth não são adequadas para utilização na gama estática. As colas especialmente aprovadas devem ser utilizadas para este fim. As colas da Würth só podem ser utilizadas para aplicações sem capacidade de carga.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.