Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Óleo para Teca
Óleo para Teca - 1
Óleo para Teca - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Óleo para Teca

Tratamento e proteção da madeira de Teca e tropicais

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Líquido impregnante, nutritivo e protector


Ajuda a compensar a perda de óleo natural das madeiras tropicais e exóticas, como a Teca. Prevenindo o envelhecimento das madeiras expostas ao sol.



Com filtros UV


Protegem a madeira dos raios solares.



Hidrofugante


Repele a água.



Elástico


Adapta-se aos movimentos naturais da madeira.



Mantém o aspecto natural da madeira



Bom poder de impregnação



Fácil aplicação



Secagem rápida



Proteção contra manchas e pó

Aviso

Agitar bem o produto para homogenização. Recomendamos a aplicação com trincha ou boneca, mas também pode ser aplicado a rolo ou pistola. Aplicar camadas finas no sentido do veio da madeira. Não aplicar em dias muito húmidos ou com temperaturas inferiores a 5ºC. A humidade da madeira não pode ser superior a 16%. Evitar a exposição solar durante a aplicação. Realizar a manutenção periodicamente. A frequência de manutenção depende do tipo de madeira e da sua utilização.

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.