Protex fundo base aquosa
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Protex fundo base aquosa
Produto para exteriores.
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
Vantagens
- Excepcional comportamento face aos agentes atmosféricos: água, sol, frio, etc.
- Com dispersão especial que facilita a correcta transpiração da madeira e elasticidade que permite adaptar-se aos movimentos naturais.
- Excepcional resistência à intempérie com proteção fungicida, bactericida e insecticida.
Características
- Monocomponente de base aquosa.
- Fácil aplicação com pincel.
- Excelente aderência.
- Óptima tixotropia.
- Bom nivelamento.
- Óptima cobertura.
- Secagem rápida.
- Óptimo comportamento face a agentes atmosféricos e biológicos.
- Hidrófugo (repele a água).
- Aplicação com pistola (manual, airless, airmix ou robot).
- Cheiro não agressivo durante a aplicação.
- Poro aberto.
- As cores podem misturar-se entre si.
Aviso
- O tempo de secagem refere-se a condições de circulação de ar e de humidade relativa que favoreçam a evaporação gradual da água.
- Em caso de chuva ou elevada humidade, pode-se verificar o aparecimento de uma película esbranquiçada que desaparece gradualmente com a evaporação da água.
- Exclusivamente para uso profissional.
Instruções
- Aplicar o material sobre superfícies limpas, secas, e isentas de gordura, ceras, óleos ou qualquer outro produto que possa impedir uma correcta aderência.
- Agitar antes de usar, para homogeneizar bem o produto.
- Lixar perfeitamente a madeira em cru, para obter uma boa penetração e aderência.
- Aplicação a pincel, rolo, ou pistola. Para imersão, ajustar a viscosidade.
- Para baixar a viscosidade do produto, adicionar água.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 12ºC e humidade superior a 85%, nem sobre madeiras com mais de 15% de humidade.
- A intensidade da cor depende do tipo de madeira e do número de demãos que se aplique.
- Ferramenta: Pistola manual, robot, eletrostática, airless, airmix
- Dissolvente: água
- % peso: 5 - 10%
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!