Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para oficinas BMF
Produto de limpeza ecológico para oficinas, máquinas e veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Sem fosfatos, solventes ou substâncias corrosivas
- Pode ser utilizado mecanicamente, manualmente ou em dispositivos de alta pressão
- Potente na dissolução da massa lubrificante, mas suave nos materiais
- Não danifica tintas, borrachas ou plásticos
- Valor do pH: 9,4
- Sem silicone
- Sem AOX
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para limpar todas as superfícies resistentes à água.
Dilua o produto com água, em seguida, aplique na área suja. Deixe atuar durante um breve período de tempo e, em seguida, limpe ou enxague com água.
A água quente aumenta o efeito de limpeza.
Concentração de aplicação: Manual 3–50%; dispositivo de alta pressão 3–5%; máquinas de limpeza de pavimentos 3-10%.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!