Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Óleo lubrificante para indústria alimentar NSF H3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Óleo lubrificante para indústria alimentar NSF H3

Lubrificante especial líquido e incolor para áreas de lubrificação em contacto com alimentos
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
Lubrificante líquido especial


  • Excelentes propriedades de lubrificação em áreas de difícil acesso graças à baixa viscosidade

  • O efeito de limpeza garante a máxima proteção nas secções de transmissão/transferência e máquina expostas a tensões hidráulicas

  • Consumo reduzido

  • Não há qualquer deterioração visual devido ao contacto ocasional do lubrificante e do produto


Insípido e inodoro


  • Não altera o sabor ou o odor dos alimentos, garantindo assim que os produtos alimentares mantêm as suas propriedades garantidas

  • Vasta gama de aplicações na produção, manuseamento e/ou embalagem de produtos alimentares ou produtos farmacêuticos e cosméticos, quando existe contacto ocasional entre o produto e o fabricante


Aprovado pela LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), empresa de certificação de design estrutural da Baviera, Alemanha.


  • Não é nociva para a saúde

  • Não é prejudicial para a pele nem para as membranas mucosas

  • Não tóxico


Resistência a temperaturas de -10 °C a +180 °C


Longa vida útil do lubrificante numa vasta gama de temperaturas



Boa compatibilidade com materiais


Vasta gama de opções de aplicação em diferentes superfícies, tais como: alumínio, aço inoxidável, plásticos compatíveis com óleo mineral, tais como PD, PE, PS, nylon, policarbonato, fibra de vidro, tecidos epóxi duros, como fibra de vidro, etc.



Hidrofóbico


  • Impermeável à água

  • Boas propriedades anticorrosão