Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Argamassa de colagem e barramento ETICS
Argamassa de colagem e barramento ETICS - 1
Argamassa de colagem e barramento ETICS - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Argamassa de colagem e barramento ETICS

Argamassa seca e reforçada com fibras especiais destinada à aplicação no sistema ETICS - Isolamento térmico pelo exterior.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Cor cinza

  • Excelente aderência inicial

  • Boa estabilidade térmica às temperaturas ambientes

  • Condutibilidade térmica EN 1745: 0,54 W/m.K (P=90%) / 0,47 W/m.K (P=50%)
Aviso

Não deve ser aplicado em ambientes e em suportes com temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC. A água da amassadura não deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica) devendo, de preferência, ser potável. Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas.

Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada. Colagem e barramento: 8 a 10 kg/m²